OBO BETTERMANN - Valurasia - UGD55 350-3 9R. 55mm valu. FS

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 350 mm

  • Kannen muoto - neliö

  • Kanavan leveys - 190...350 mm

  • Säätövara - 55...80 mm

  • Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu) - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195678762

Sähkönumero

1418022

Toimittajan tuotenumero

7410062

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

350 mm

Kannen muoto:

neliö

Kanavan leveys:

190...350 mm

Säätövara:

55...80 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

ei

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

ei

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

55 mm

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

ei

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

ei

Pohjalevy:

kyllä

Valurasia matalaan 55-80mm valuun, kuumasinkitty EN 10147 ~ 20 µm, FS

Valurasia matalaan valuun 55-80mm
OBOn matalaan valuun kehitetty lattiarasia asennetaan valuun jonka paksuus on vähintään 55m. Valurasiassa on 7 kpl M20, 3 kpl M25 ja 4 kpl M32 putkiaihioita jokaisella sivulla. Mikäli valu on vain 55mm, voidaan silloin asentaa ainoastaan M20 asennusputkia. Lattiarasiaa suunniteltaessa ja asennettaessa on erityisesti huomioitava se, että lattiarasia on muovia ja se ei sovellukohteisiin missä lattiarasian kanteen kohdistuu kulutusta.
Lisätietoja PDF-esitteen sivulla 16.
Lattiarasia 1418019

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan