OBO BETTERMANN - Vannelukko - SBV 15 A2, RST

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - ruostumaton teräs

  • Materiaalin laatu - ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196209835

Sähkönumero

1317463

Toimittajan tuotenumero

6490964

Tukkuerä

1800

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

ruostumaton teräs

Materiaalin laatu:

ruostumaton teräs 304 (1.4301)

Vannelukko, yksipuolinen, ruostumaton teräs VA RST 1.4301

Kiinnitysvanteen lukko kiinnitysvanteen yksipuoliseen lukitsemiseen ongelmallisissa asennusympäristöissä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan