OBO BETTERMANN - Vedonpoistaja - 7ZE

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

  • Magneettinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012195149460

Sähkönumero

1464411

Toimittajan tuotenumero

6288790

Tukkuerä

50

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Magneettinen:

ei

Vedonpoistin, lukittuvilla kiinnikkeillä, sopii kojerasioihin 7 GD... ja 71GD..., Kaapelin kiinnitysalue 14 mm:iin asti, PA



Vedonpoistin, lukittuvilla kiinnikkeillä, sopii kojerasioihin 7 GD... ja 71GD... .
Kaapelin kiinnitysalue 14 mm:iin asti

Olivatpa kyseessä sitten toimistot, teollisuuslaitokset tai yksityiset asuintilat, tieto- ja sähköverkkojen merkitys lisääntyy jatkuvasti. OBOn nykyaikaisilla johtokanavilla voitte parhaalla mahdollisella tavalla tyydyttää asikkaitenne toiveet. Sillä johtokanavien käyttäjäystävälliset ja tehokkaat ominaisuudet eivät rajoitu vain asennukseen, vaan ne ilmenevät jo suunnitteluvaiheessa. Haluamastanne asennuksesta riippumatta OBOn johtokanavat antavat teille aina etuja - erityisesti täysin yhteensopivien EGS asennuskalusteiden kanssa käytettynä. Ja asiakkaanne voivat olla tyytyväisiä muodoiltaan kauniisiin, mukautuviin, turvallisiin ja erittäin toiminnallisiin ratkaisuihin.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan