Varastointi päättyy

OBO BETTERMANN - X-kappale - RK 620

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi
OBO BETTERMANN - X-kappale - RK 620

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Levyhyllyn korkeus - 60 mm

  • Levyhyllyn leveys - 200 mm

  • Sisäsäde - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - liitoskappale mukana

  • Materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196051748

Sähkönumero

1463142

Toimittajan tuotenumero

6043623

Tukkuerä

1

Levyhyllyn korkeus:

60 mm

Levyhyllyn leveys:

200 mm

Sisäsäde:

50 mm

Malli / Tyyppi:

liitoskappale mukana

Materiaali:

teräs

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Ruostumaton teräs, peitattu:

ei

Pinnan suojaus:

jatkuvasti galvanoitu



X-kappale levyhyllyille reunakorkeudella 60mm
X-kappale toimitetaan osina, kootaan asennuspaikalla. Kaikki sivut ovat levyhyllyn samalle leveydelle. Sisältää tarvittavat kiinnitystarvikkeet.

Monipuoliset ja hyvin tuulettuvat OBOn levyhyllyt mahdollistavat optimaaliset kaapelien asennukset kaikilla sähköasennuksen alueilla, erityisesti palonkestävissä asennuksissa.. Asennusajat vähenevät moninkertaisesti RKS-Magic® levyhyllyjä käytettäessä.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan