OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja aurinkosähkö - PVG- C1000K 400: DC-ylijänn.s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta) - 10
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA
Suojaustason jännite - 4 kV
Asennustapa - kotelossa
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012197365202
Sähkönumero
3228537
Toimittajan tuotenumero
5088455
Tukkuerä
1
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
10
Nimellissyöksyvirta (8/20):
20 kA
Suojaustason jännite:
4 kV
Asennustapa:
kotelossa
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Enimmäispurkausvirta (8/20):
40 kA
Korkein jatkuva jännite DC:
1000 V
Nimellisjännite DC:
1000 V
Maksimi PV-jännite:
1000 V
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
6 mm²
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
10 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Aurinkosähköjärjestelmien ylijännitesuoja kennojen DC-jännitteelle
Suojaa aurinkokennoilta tulevan ylijännitteen kytkeytymästä invertterin DC-puolelle.
Tyypin 2 ylijännitesuojat johtavat salamaniskusta kennojen johtimiin indusoituneen virran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.
HUOM !
Tyypin 2 ylijännitesuoja ei ole suunniteltu kestämään Standardin IEC 61643-11 mukaan salamaiskun suuria virtoja.
Vain T1 tai T1+T2 -salamaylijännitesuojat on suunniteltu standardin mukaan suojaamaan salamaniskuvirroilta (OBO PV-T1+T2 ...).
HUOM !
Myös invertterin verkkoon kytkeytyvä AC-jännitesyöttö on suojattava verkosta tulevien salama- ja ylijännitteiden takia.
Kytkentä + , - ja PE/PEN.
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) < 25
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80.
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka 2
Aurinkoenergia-ala on nykyisin sähköteollisuuden erittäin nopeasti kasvava ala. Koska investoijille laitteiston toiminnan ja kuoletusajan välisellä yhteydellä on suuri merkitys, on sen salama- ja ylijännitesuojaus erittäin tärkeää. Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (aurinkosähköjärjestelmä) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa.
OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


