OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - MCF100-3+NPE+FS ,Ylijännites.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 100 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196487332

Sähkönumero

3228523

Toimittajan tuotenumero

5096987

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

5

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

100 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojataso L-PE:

2.5 kV

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

MCF100-3+NPE+FS , T1+T2, 3L+PEN, Salama- ja ylijänniteyhdistelmäsuoja,kaukohälytyskoskettimella

Salama- ja ylijänniteyhdistelmäsuoja MCF100-3+NPE+FS , T1+T2, 3L+N+PE, kaukohälytyskoskettimella
Tyypin 1 salamasuojat johtavat suoran salamaniskun purkausvirran maadoituselektrodin kautta maahan ja Tyypin T2 ylijännitesuojat rajoittavat syntyneet/indusoituneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 1+2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I+II
Malli 3L+N+PE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 100
Syttymisaika (ns) <100
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Sykäysvirta (10/350) (kA) 25
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 35
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 100
Enimmäisoikosulkuvirran kestävyys (A) 315
Suojaustaso (kV) <1,5
Merkinanto laitteessa optinen
Jakoyksikkö TE (17,5 mm) 6
Lämpötila-alue (°C) -40 : +85