OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V-PV-T1+2-1000

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 6.25 kA

  • Suojaustason jännite - 3.3 kV

  • Jakelujärjestelmä DC - kyllä

  • Jakelujärjestelmä IT - ei

  • Jakelujärjestelmä TN - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196603718

Sähkönumero

3228530

Toimittajan tuotenumero

5094230

Tukkuerä

6

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

6.25 kA

Suojaustason jännite:

3.3 kV

Jakelujärjestelmä DC:

kyllä

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Korkein jatkuva jännite DC:

1000 V

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

ei

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

V-PV-T1+2-1000: T1+T2, max. 1000VDC, salama- ja ylijännitesuojaaurinkosähköjärjestelmiin

Ylijännitesuoja V-PV  tuotteet

Aurinkosähköjärjestelmien tasajänniteen ylijännitesuojaus.
Suojaa aurinkokennoilta tulevan ylijännitteen kytkeytymästä  invertterin DC-puolelle.
Kytkentä + , -  ja PE/PEN
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) < 25
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Aurinkoenergia-ala on nykyisin sähköteollisuuden erittäin nopeasti kasvava ala. Koska investoijille laitteiston toiminnan ja kuoletusajan välisellä yhteydellä on merkitystä, on sen salama- ja ylijännitesuojaus erittäin tärkeää.

Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan