OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V-PV-T2-1500+FS, DC-ylij.suoja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaustason jännite - 4.5 kV
Jakelujärjestelmä DC - kyllä
Jakelujärjestelmä IT - ei
Jakelujärjestelmä TN - ei
Jakelujärjestelmä TN-C - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196603701
Sähkönumero
3228524
Toimittajan tuotenumero
5094212
Tukkuerä
6
Suojaustason jännite:
4.5 kV
Jakelujärjestelmä DC:
kyllä
Jakelujärjestelmä IT:
ei
Jakelujärjestelmä TN:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C:
ei
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
ei
Jakelujärjestelmä TN-S:
ei
Jakelujärjestelmä TT:
ei
Muu jakelujärjestelmä:
ei
Korkein jatkuva jännite DC:
1500 V
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):
35 mm²
Kaukomerkinanto:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Integroitu varmistussulake:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Aurinkosähköjärjestelmien ylijännitesuoja kennojen DC-jännitteelle
Suojaa aurinkokennoilta tulevan ylijännitteen kytkeytymästä invertterin DC-puolelle.
Tyypin 2 ylijännitesuojat johtavat salamaniskusta kennojen johtimiin indusoituneen virran maadoituselektrodin kautta maahan ja rajoittavat syntyneet ylijännitteet turvalliselle tasolle.
HUOM !
Tyypin 2 ylijännitesuoja ei ole suunniteltu kestämään Standardin IEC 61643-11 mukaan salamaiskun suuria virtoja, vain T1 tai T1+T2 -salamaylijännitesuojat on suunniteltu standardin mukaan suojaamaan salamaniskuvirroilta (OBO V-PV-T1+2 ...).
HUOM !
Myös invertterin verkkoon kytkeytyvä AC-jännitesyöttö on suojattava verkosta tulevien salama- ja ylijännitteiden takia.
Kytkentä + , - ja PE/PEN.
Suojausluokka IP 20
Syttymisaika (ns) < 25
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80.
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka 2
Aurinkoenergia-ala on nykyisin sähköteollisuuden erittäin nopeasti kasvava ala. Koska investoijille laitteiston toiminnan ja kuoletusajan välisellä yhteydellä on suuri merkitys, on sen salama- ja ylijännitesuojaus erittäin tärkeää. Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (aurinkosähköjärjestelmä) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa.
OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.IEC 61643-11 mukaan
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


