OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V10-C 3+NPE+FS, 3-V.,hienos.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA
Nimellisjännite AC - 230 V
Suojaustason jännite - 1.1 kV
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä TN-S - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195363941
Sähkönumero
3228536
Toimittajan tuotenumero
5094931
Tukkuerä
24
Nimellissyöksyvirta (8/20):
10 kA
Nimellisjännite AC:
230 V
Suojaustason jännite:
1.1 kV
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Jakelujärjestelmä TN-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TT:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN-C-S:
kyllä
Jakelujärjestelmä TN:
kyllä
Korkein jatkuva jännite AC:
280 V
Enimmäispurkausvirta (8/20):
20 kA
Varokealustan koko:
4 TE (rasterimitta)
Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:
ei
Kategoria tyyppi 2:
kyllä
Merkinanto laitteessa:
optinen
Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):
35 mm²
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Ylijännitesuoja V10-C 3+NPE+FS
Tyypin 2+3 ylijännitesuojia käytetään ylijännitteiden rajoittamiseen sähkölaitteissa. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin. Laitteessa tilan ilmaisu optisesti ja vaihtuvakärkinen kosketintieto.
SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2+3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat II+III
Malli 3+NPE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 60
Syttymisaika (ns) < 25
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 10
Jälkivirran sammutuskyky leff (kA) 7
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 10
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 20
Enimmäissulake (A) 60
Suojaustaso (kV) < 1,1
Merkinanto laitteessa optinen
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80
Koteloitu yhdistelmäsuoja ryhmä- ja jakokeskukseen
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


