Etusivu

OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V10 Compact-FS T2+T3 hienos.

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 10 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.1 kV

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Korkein jatkuva jännite AC - 255 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196098583

Sähkönumero

3228506

Toimittajan tuotenumero

5093382

Tukkuerä

24

Nimellissyöksyvirta (8/20):

10 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.1 kV

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Korkein jatkuva jännite AC:

255 V

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

10 mm²

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

10 mm²

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

T2+T3, 3L+N+PE

Ylijännitesuoja V10 COMPACT-FS T2+T3, 3L+N+PE, hienosuoja
Tyypin 2+3 ylijännitesuojia käytetään ylijännitteiden rajoittamiseen sähkölaitteissa. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin. Laitteessa tilan ilmaisu optisesti ja vaihtuvakärkinen kosketintieto.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2+3
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat II+III
Malli 3+NPE
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP20
Purkauskyky (8/20) [yhteensä] (kA) 60
Syttymisaika (ns) < 25
Jälkivirran sammutuskyky lpeak (kA) 10
Jälkivirran sammutuskyky leff (kA) 7
Korkein jatkuva jännite (V) 255
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 10
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 20
Enimmäissulake (A) 60
Suojaustaso (kV) < 1,1
Merkinanto laitteessa optinen
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Koteloitu yhdistelmäsuoja ryhmä- ja jakokeskukseen