OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja kiinteistö - V50-3+NPE+FS-280,T1+T2,3L+N+PE

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350) - 12.5 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196159710

Sähkönumero

3228559

Toimittajan tuotenumero

5093533

Tukkuerä

18

Napojen lukumäärä:

4

Salamaniskun impulssipurkausvirta (10/350):

12.5 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Jakelujärjestelmä TN:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-S:

kyllä

Jakelujärjestelmä TT:

kyllä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.3 kV

Suojaustason jännite välillä N-PE:

1.5 kV

Jäännösvirran sammutuskyky:

0.1 kA

Varokealustan koko:

4 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

T1 + T2, 3L+N+PE, häl.kosketin

Ylijännitesuoja V50-3+NPE+FS-280 , T1+T2, 3L+N+PE Ylijännitesuojat tyyppiä T1+T2 ovat yhdistelmäsuojia; sekä salama- että ylijännitesuojia. Ylijännitesuojat pitää asentaa ennen vikavirtasuojaa (RCD), koska se tulkitsee muutoin syöksyvirran vikavirraksi ja katkaisee virtapiirin. Sisältää pot. vapaan hälytyskärkitiedon.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä T1+T2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokka I +II
Malli 4-napainen
Asennustapa Asennuskisko 35 mm
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 30
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 50
Enimmäissulake (A) 160
Suojaustaso (kV) < 1,3
Merkinanto laitteessa optinen + pot. vapaa hälytyskärkitieto; 230 V; 0,5 A
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 4
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80

Koteloitu yhdistelmäsuoja TN-S pää- ja mittarikeskukseen

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan