OBO BETTERMANN - Ylijännitesuoja - MDP-4 D-24-T-10, automaatio


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimelliskuormitusvirta - 10 A
Suojaustason jännite johdin/johdin - 70 V
Suojaustason jännite johdin/maa - 800 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4012195625131
Sähkönumero
5808213
Toimittajan tuotenumero
5098433
Tukkuerä
12
Nimelliskuormitusvirta:
10 A
Suojaustason jännite johdin/johdin:
70 V
Suojaustason jännite johdin/maa:
800 V
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.