OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojapatruuna - V20-0-280 L-moduli

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellissyöksyvirta (8/20) - 20 kA

  • Nimellisjännite AC - 230 V

  • Suojaustason jännite - 1.3 kV

  • Asennustapa - perusosaan

  • Korkein jatkuva jännite AC - 280 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196163557

Sähkönumero

3228502

Toimittajan tuotenumero

5095364

Tukkuerä

30

Nimellissyöksyvirta (8/20):

20 kA

Nimellisjännite AC:

230 V

Suojaustason jännite:

1.3 kV

Asennustapa:

perusosaan

Korkein jatkuva jännite AC:

280 V

Enimmäispurkausvirta (8/20):

40 kA

Varokealustan koko:

1 TE (rasterimitta)

Kaukoilmoitussignaalin liitännällä:

ei

Kategoria tyyppi 2:

kyllä

Suojaustason jännite välillä L-N (vaihejännite – nolla):

1.3 kV

Merkinanto laitteessa:

optinen

Integroitu varmistussulake:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

V20-0-280 L-moduli

Suojamoduli V20-0-280
Ylijännitesuoja, tyyppi 2, ylijännitesuojamoduli.

SPD standardin EN 61643-11 mukaan Tyyppiä 2
SPD standardin IEC 61643-11 mukaan Luokat II
Malli L
Asennustapa vaihdettava moduli
Suojausluokka IP 20
Korkein jatkuva jännite (V) 280
Nimellispurkausvirta (8/20) (kA) 20
Nimellisjännite (V) 230
Enimmäispurkausvirta (kA) 40
Etusulake max (A) 160
Suojaustaso (kV) <1,3
Merkinanto tilaikkuna
Jakoyksikkö TE (17,8 mm) 
Lämpötila-alue (°C) -40 : +80