OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojatarvike - 172 AR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - laajennuskappale
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012195409090
Sähkönumero
5808092
Toimittajan tuotenumero
5218926
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
laajennuskappale
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Laajennuskappale, ALU, RD8,
Laajennuskappale 172 AR Rd8-10
Mikäli johtimen kokonaispituus on yli 20m, on se varustettava laajennuskappaleella, joka estää lämpölaajenemisen aiheuttamat vahingot.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!
Laajennuskappale 172 AR Rd8-10
Mikäli johtimen kokonaispituus on yli 20m, on se varustettava laajennuskappaleella, joka estää lämpölaajenemisen aiheuttamat vahingot.
Kun ulkoisella salamasuojauksella suojattuun rakennukseen osuu suoraan salama, rakennuksen ja asennettujen järjestelmien (sähkö, tietoliikennekaapelit) välille voi syntyä suuria potentiaalieroja ja niiden vuoksi vaarallisia tulipaloja ja vaurioita. Lähellä iskevät salamat aiheuttavat voimakkaita magneettikenttiä, jotka voivat vahingoittaa sähkölaitteita. Mutta jopa 2 km:n etäisyydellä iskevät salamat voivat synnyttää vaarallista ylijännitettä rakennuksen sähkölaitteissa. OBO tarjoaa kaikki tarvittavat tuotteet luotettavan salamasuojauksen toteuttamiseen: salamasuojat, ylijännitesuojat, potentiaalintasaus- ja maadoitustarvikkeet.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


