OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojatarvike - isCon Stripper 2 erist.kuorija

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 20...23 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - kyllä
Pitkittäin leikkaava - ei
Pyöristävä katkaisu - ei
Spiraalileikkaus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196095346
Sähkönumero
3228584
Toimittajan tuotenumero
5408013
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
20...23 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
kyllä
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
ei
Spiraalileikkaus:
kyllä
Musta kuorija isCon johtimen vaipalle
Pyöröjohdin isCon
Tuote on Standardin SFS-EN 62305 mukainen ja on tarkoitettu ulkoisen salamasuojauksen toteutukseen kiinteissä rakenteissa, jos ympäristöolosuhteiden tai muun syyn takia ei voida käyttää RD8-ALU-T tai muuta salamajohdinta. isCon on eristetty salamajohdin-kaapeli, jossa on koestettu erikois-PEX-eristys ja se on koestettu yli 800 kV..
Pelkkä muovikuori ei tee johtimista salamajännitteen läpilyönnin kestävää; esim. vaippapäällysteiset MMJ/NYM tai KEVI-johteet eivät riitä 0,75/1 kV läpilyöntikestävyydeltään.
isCon-kaapeleita käytetään yleensä isFang- salamasieppausjärjestelmän sieppareiden ja tarvikkeiden kanssa.
isCon voidaan asentaa suoraan kiinni suojattavaan kohteeseen, koska se ei aiheuta läpilyöntiä. isCon voidaan myös asentaa rakenteen sisään tai rakennuksen sisäpuolelle. Sisäasennuksissa on kuitenkin huomioitava salamaiskun aikana muodostuva voimakas sähkömagneettinen kenttä johtimen ympärille indusoitumisvaaran takia.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
Pyöröjohdin isCon
Tuote on Standardin SFS-EN 62305 mukainen ja on tarkoitettu ulkoisen salamasuojauksen toteutukseen kiinteissä rakenteissa, jos ympäristöolosuhteiden tai muun syyn takia ei voida käyttää RD8-ALU-T tai muuta salamajohdinta. isCon on eristetty salamajohdin-kaapeli, jossa on koestettu erikois-PEX-eristys ja se on koestettu yli 800 kV..
Pelkkä muovikuori ei tee johtimista salamajännitteen läpilyönnin kestävää; esim. vaippapäällysteiset MMJ/NYM tai KEVI-johteet eivät riitä 0,75/1 kV läpilyöntikestävyydeltään.
isCon-kaapeleita käytetään yleensä isFang- salamasieppausjärjestelmän sieppareiden ja tarvikkeiden kanssa.
isCon voidaan asentaa suoraan kiinni suojattavaan kohteeseen, koska se ei aiheuta läpilyöntiä. isCon voidaan myös asentaa rakenteen sisään tai rakennuksen sisäpuolelle. Sisäasennuksissa on kuitenkin huomioitava salamaiskun aikana muodostuva voimakas sähkömagneettinen kenttä johtimen ympärille indusoitumisvaaran takia.
Maadoitukseen on käyettävä RD 10 upposinkittyä terästä; 10 mm halkaisija, 78mm2 poikkipinta-ala.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa SFS-EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa SFS 6000 standardin hyväksymillä tavoilla. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä ja -materiaaleja, jolloin on otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara (sähkökemiallinen korroosio). Maadoitusjärjestelmät on liitettävä kohteen pääpotentiaalintasaukseen.
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


