OBO BETTERMANN - Ylijännitesuojatarvike - RD 8/CU 100m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen halkaisija - 8 mm
Johtimen poikkipinta-ala - 50 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pinnan suojaus - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5808112
Toimittajan tuotenumero
5021480
Tukkuerä
1
Johtimen halkaisija:
8 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
50 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Pinnan suojaus:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Säikeiden lukumäärä:
1
Johtimen materiaalin laatu:
muu
Väri:
muu
Johtimen materiaalin ominaisuus:
pehmeä
Päällystemateriaali:
muu
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Paino:
45 kg/100 m
Pyöröjohdin RD 8
Mikäli johtimen kokonaispituus l on yli 20m (asennettu suora yksittäinen veto), on se varustettava laajennuskappaleella, joka estää lämpölaajenemisen aiheuttamat vahingot.
Maadoitusjärjestelmä on osa ulkoista salamasuojausta, joka johtaa salamavirran maahan ja jakaa sen siihen. Tärkeimmät perusteet purkautuvan salamavirran tasaiselle jakautumiselle ilman vaarallisten ylijännitteiden syntymistä ovat maadoituselektrodin muoto ja mitat. Standardissa EN 62305-3 (IEC 62305-3) suositellaan mahdollisimman pientä maadoitusvastusta < 10 ohmia. Maadoitusjärjestelmä voidaan rakentaa yhdellä kolmesta seuraavasta järjestelmästä. On mahdollista liittää toisiinsa erilaisia maadoitusjärjestelmiä, jolloin on tosin otettava huomioon mahdollinen korroosiovaara. Tärkeä ohje: Maadoitusjärjestelmät on liitettävä potentiaalintasaukseen!
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan


