OMRON - 3-v hakkuriteholähde,20A,24VDC - S8VKT-48024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 3-v hakkuriteholähde,20A,24VDC - S8VKT-48024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 24...24 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 20 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 380...480 V

  • Leveys - 95 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9760098

Toimittajan tuotenumero

5642683-8

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

24...24 V

Enimmäislähtövirta 1:

20 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

380...480 V

Leveys:

95 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

125 mm

Lähtöteho:

480 W

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

3-vaihe hakkuriteholähde,Pro, 480 W, 24VDC, 20A, kiskoasennus