OMRON - 3-v yli/alijänniterele 480AC - K8AB-PW2
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitearvo 1 - 220...277 V
Leveys - 22.5 mm
Korkeus - 100 mm
Syvyys - 90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9728432
Toimittajan tuotenumero
181899
Tukkuerä
1
Jännitearvo 1:
220...277 V
Leveys:
22.5 mm
Korkeus:
100 mm
Syvyys:
90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Jännitearvo 2:
380...480 V


