Etusivu

OMRON - 6mm kapea rele+jousikanta - G2RV-SL500 AC/DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 6mm kapea rele+jousikanta - G2RV-SL500 AC/DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728302

Toimittajan tuotenumero

225271

Tukkuerä

40

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

97.4 mm

Syvyys:

106.7 mm