Poistunut tuote

OMRON - 6mm kapea rele+jousikanta - G2RV-SL500 AC230

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 6mm kapea rele+jousikanta - G2RV-SL500 AC230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 207...253 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 207...253 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728303

Toimittajan tuotenumero

225265

Tukkuerä

40

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

207...253 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

207...253 V