Etusivu

OMRON - 6mm kapea rele+jousikanta - G2RV-SL500 DC24

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 6mm kapea rele+jousikanta - G2RV-SL500 DC24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 21.6...26.4 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728301

Toimittajan tuotenumero

225263

Tukkuerä

40

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

21.6...26.4 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

97.4 mm

Syvyys:

106.7 mm