Etusivu

OMRON - 6mm kapea rele+kanta 12VDC - G2RV-SL700 DC12

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 6mm kapea rele+kanta 12VDC - G2RV-SL700 DC12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 12...12 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

  • Leveys - 6.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728304

Toimittajan tuotenumero

225257

Tukkuerä

40

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

12...12 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

92.7 mm

Syvyys:

106.7 mm