Etusivu

OMRON - 6mm kapea rele+kanta 48VAC/DC - G2RV-SL700 AC/DC48

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - 6mm kapea rele+kanta 48VAC/DC - G2RV-SL700 AC/DC48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 48...48 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 48...48 V

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9728307

Toimittajan tuotenumero

225259

Tukkuerä

40

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

48...48 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

48...48 V

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Leveys:

6.2 mm

Korkeus:

92.7 mm

Syvyys:

106.7 mm