Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.4 kW 3.2 - CIMR-AC2A0004FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.4 kW 3.2 - CIMR-AC2A0004FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648861960

Sähkönumero

V001358

Toimittajan tuotenumero

254864

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.4 kW 3.2 A, ND: 0.75 kW 3.5 A, max.output freq. 400Hz