Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.75 kW 5. - CIMR-AC2A0006FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.75 kW 5. - CIMR-AC2A0006FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648861977

Sähkönumero

V001333

Toimittajan tuotenumero

254865

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 0.75 kW 5.0 A, ND: 1.1 kW 6.0 A, max.output freq. 400Hz