Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 1.5 kW 8.0 - CIMR-AC2A0010FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 1.5 kW 8.0 - CIMR-AC2A0010FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648861984

Sähkönumero

V001375

Toimittajan tuotenumero

254866

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 1.5 kW 8.0 A, ND: 2.2 kW 9.6 A, max.output freq. 400Hz