Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 11 kW 47.0 - CIMR-AC2A0056FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 11 kW 47.0 - CIMR-AC2A0056FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862035

Sähkönumero

V001219

Toimittajan tuotenumero

254871

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 11 kW 47.0 A, ND: 15.0 kW 56.0 A, max.output freq. 400Hz