Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 15 kW 60.0 - CIMR-AC2A0069FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 15 kW 60.0 - CIMR-AC2A0069FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862042

Sähkönumero

V001112

Toimittajan tuotenumero

254872

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 15 kW 60.0 A, ND: 18.5 kW 69.0 A, max.output freq. 400Hz