Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 18.5 kW 75 - CIMR-AC2A0081FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 18.5 kW 75 - CIMR-AC2A0081FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862059

Sähkönumero

V001108

Toimittajan tuotenumero

254873

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 18.5 kW 75 A, ND: 22 kW 81 A, max. outputfreq. 400Hz