Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 2.2 kW 11. - CIMR-AC2A0012FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 2.2 kW 11. - CIMR-AC2A0012FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648861991

Sähkönumero

V001339

Toimittajan tuotenumero

254867

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 2.2 kW 11.0 A, ND: 3.0 kW 12.0 A, max.output freq. 400Hz