Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 22 kW 85 A - CIMR-AC2A0110AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 22 kW 85 A - CIMR-AC2A0110AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862066

Sähkönumero

V001100

Toimittajan tuotenumero

254874

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 22 kW 85 A, ND: 30 kW 110 A, max. outputfreq. 400Hz