Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 30 kW 115 - CIMR-AC2A0138AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 30 kW 115 - CIMR-AC2A0138AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862073

Sähkönumero

V001103

Toimittajan tuotenumero

254875

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 30 kW 115 A, ND: 37 kW 138 A, max. outputfreq. 400Hz