Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 4.0 kW 17. - CIMR-AC2A0021FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 4.0 kW 17. - CIMR-AC2A0021FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862004

Sähkönumero

V001332

Toimittajan tuotenumero

254868

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 4.0 kW 17.5 A, ND: 5.5 kW 21.0 A, max.output freq. 400Hz