Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 45 kW 180 - CIMR-AC2A0211AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 45 kW 180 - CIMR-AC2A0211AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862097

Sähkönumero

V001026

Toimittajan tuotenumero

254877

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 45 kW 180 A, ND: 55 kW 211 A, max. outputfreq. 400Hz