Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 5.5 kW 25. - CIMR-AC2A0030FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 5.5 kW 25. - CIMR-AC2A0030FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862011

Sähkönumero

V001386

Toimittajan tuotenumero

254869

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 5.5 kW 25.0 A, ND: 7.5 kW 30.0 A, max.output freq. 400Hz