Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 55 kW 215 - CIMR-AC2A0250AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 55 kW 215 - CIMR-AC2A0250AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648865302

Sähkönumero

V000848

Toimittajan tuotenumero

280385

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 55 kW 215 A, ND: 75 kW 250 A, max. outputfreq. 400Hz