Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 7.5 kW 33. - CIMR-AC2A0040FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 7.5 kW 33. - CIMR-AC2A0040FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648862028

Sähkönumero

V001369

Toimittajan tuotenumero

254870

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 200 V, HD: 7.5 kW 33.0 A, ND: 11.0 kW 40.0 A, max.output freq. 400Hz