Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.55 kW 1. - CIMR-AC4A0002FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.55 kW 1. - CIMR-AC4A0002FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877268

Sähkönumero

V001326

Toimittajan tuotenumero

324899

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.55 kW 1.8 A, ND: 0.75 kW 2.1 A, max.output freq. 400Hz