Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.75 kW 3. - CIMR-AC4A0004FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.75 kW 3. - CIMR-AC4A0004FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877275

Sähkönumero

V001514

Toimittajan tuotenumero

324900

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 0.75 kW 3.4 A, ND: 1.5 kW 4.1 A, max.output freq. 400Hz