Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 1.5 kW 4.8 - CIMR-AC4A0005FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 1.5 kW 4.8 - CIMR-AC4A0005FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877282

Sähkönumero

V001489

Toimittajan tuotenumero

324901

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 1.5 kW 4.8 A, ND: 2.2 kW 5.4 A, max.output freq. 400Hz