Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 11 kW 24 A - CIMR-AC4A0031FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 11 kW 24 A - CIMR-AC4A0031FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648870054

Sähkönumero

V001309

Toimittajan tuotenumero

301574

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 11 kW 24 A, ND: 15 kW 31 A, max. outputfreq. 400Hz