Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 110 kW 216 - CIMR-AC4A0250AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 110 kW 216 - CIMR-AC4A0250AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648909662

Sähkönumero

V000900

Toimittajan tuotenumero

355207

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 110 kW 216 A, ND: 132 kW 250 A, max.output freq. 400Hz