Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 132 kW 296 - CIMR-AC4A0296AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 132 kW 296 - CIMR-AC4A0296AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648909679

Sähkönumero

V000901

Toimittajan tuotenumero

355208

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 132 kW 296 A, ND: 160 kW 304 A, max.output freq. 400Hz