Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 15 kW 31 A - CIMR-AC4A0038FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 15 kW 31 A - CIMR-AC4A0038FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648870061

Sähkönumero

V001402

Toimittajan tuotenumero

301575

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 15 kW 31 A, ND: 18.5 kW 38 A, max. outputfreq. 400Hz