Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 160 kW 304 - CIMR-AC4A0362AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 160 kW 304 - CIMR-AC4A0362AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648909686

Sähkönumero

V000916

Toimittajan tuotenumero

355209

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 160 kW 304 A, ND: 185 kW 362 A, max.output freq. 400Hz