Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 18.5 kW 39 - CIMR-AC4A0044FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 18.5 kW 39 - CIMR-AC4A0044FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648870078

Sähkönumero

V001147

Toimittajan tuotenumero

301576

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 18.5 kW 39 A, ND: 22 kW 44 A, max. outputfreq. 400Hz