Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 185 kW 370 - CIMR-AC4A0414AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 185 kW 370 - CIMR-AC4A0414AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648958370

Sähkönumero

V000830

Toimittajan tuotenumero

375334

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 185 kW 370 A, ND: 220 kW 414 A, max.output freq. 400Hz