Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 2.2 kW 5.5 - CIMR-AC4A0007FAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 2.2 kW 5.5 - CIMR-AC4A0007FAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877299

Sähkönumero

V001522

Toimittajan tuotenumero

324902

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 2.2 kW 5.5 A, ND: 3.0 kW 6.9 A, max.output freq. 400Hz