Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 22 kW 45 A - CIMR-AC4A0058AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 22 kW 45 A - CIMR-AC4A0058AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648877329

Sähkönumero

V001104

Toimittajan tuotenumero

324905

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 22 kW 45 A, ND: 30 kW 58 A, max. outputfreq. 400Hz