Etusivu

OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 220 kW 450 - CIMR-AC4A0515AAA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 220 kW 450 - CIMR-AC4A0515AAA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648958387

Sähkönumero

V000831

Toimittajan tuotenumero

375335

Tukkuerä

1

A1000 inverter: 3~ 400 V, HD: 220 kW 450 A, ND: 250 kW 515 A, max.output freq. 400Hz